| |
|
| Artikel-Nr.: 315-KITCE6060 Herst.-Nr.: KITCE6060 EAN/GTIN: 4058409053123 |
| |
|
| | |
| Der stabile modulierbare Wellpapp-Container besteht aus einem Containerrahmen und passendem Deckel/Boden-Element (inklusive). Der Wellpapp-Container schützt Ihre sperrigen, kantigen sowie Ihre großen Produkte optimal vor Schmutz und Beschädigungen. Somit eignet sich der 3-teilige Wellpapp-Container ideal zum Verpacken von z.B. Maschinen- und Werkzeugteilen, Sportgeräten und Druckerzeugnissen. Hinweis: Bei diesem Produkt erhalten Sie 3 Teile auf einmal - Körper, Deckel & Boden. Alle Details im Überblick: - Der große Wellpapp-Faltkarton ist für Lagerung, Export und Versand auf Straße und Schiene geeignet
- Individuell modulierbar und anpassungsfähig durch getrenntes Boden/Deckel- und Container Element
- Palettensystemfähig auf Grund palettengerechter Außenmaße
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Boden/Deckel-Element: 1-wellig, Qualität 20 kg
- Boden/Deckel (L x B x H mm): KITCE6060 (800x600x110), KITCE8060 (1200x800x110), KITCE10060 (1200x1000x110), KITCE8090 (1200x800x110), KITCE6090 (800x600x110)
Boden + Deckel: Schutz gegen Feuchtigkeit und Stauchung der Palette- Container-Element: 2-welliger Karton, Qualität 40 kg. Dicke 7 mm
- Außenbeschichtung aus Kraftpapier
- Nutzlast mit Boden und Deckel: 300 kg
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch separate, flache Anlieferung des Boden/Deckel- und Container-Elementes. Einfache Montage.
- Nach Bedarf anpassungsfähig: Mit Boden-, Deckel- und Container-Element für Einzelteile
- Mit Container-Element und Deckel zum Schutz eines Produkts (Maschine, Mobiliar), das direkt auf der Palette steht
Weitere Informationen: | | Innenmaß Höhe: | 600 MM | Außenmaß Breite: | 600 MM | Innenmaß Breite: | 575 MM | Außenmaß Länge: | 800 MM | Innenmaß Länge: | 760 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, einwellige faltkartons qualität 1.20, faltkarton, faltkarton einwellig, Container, Exportverpackung, Kartons, Online Shop, Pappkiste, Rajapack, Schachteln, Wellpapp-Container |
| | |
| |