Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Zwischenlagen Anti-Rutsch 740 x 1140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papier-Zwischenlagen Anti-Rutsch 740 x 1140 mm
Papier-Zwischenlagen Anti-Rutsch 740 x 1140 mm
Papier-Zwischenlagen Anti-Rutsch 740 x 1140 mm
Artikel-Nr.:
     315-INTCR80
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     INTCR80
EAN/GTIN:
     4058409052621
Suchbegriffe:
Antirutschpapier
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Die Karton-Zwischenlagen aus Kraftpapier haben eine Anti-Rutsch-Beschichtung auf beiden Seiten, so bleiben Ihre Produkte perfekt auf der Palette bei Transport und Lagerung. Sie bieten Stabilität und es gibt kein Verrutschen bis zu einer Neigung von 42°. Sie sind vielseitig und für alle Arten von Lasten und Materialien geeignet. Die Karton-Zwischenlagen sind feuchtigkeitsbeständig.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
1200 x 800
Qualität g/m²:
400
Breite:
740 MM
Länge:
1140 MM
Weitere Suchbegriffe: Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, antirutschpapier, karton-zwischenlagen anti-rutsch, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, verpacken, verpackungsmaterial, zwischenlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,70*
€ 85,323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 61,76*
€ 73,4944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,82*
€ 72,3758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,69*
€ 68,6511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,39*
€ 65,9141
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,76*
€ 58,0244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.