Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Zwischenlagen 800 x 1200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Zwischenlagen 800 x 1200 mm
Kunststoff-Zwischenlagen 800 x 1200 mm
Kunststoff-Zwischenlagen 800 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     315-INT812
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     INT812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Die Kunststoff-Zwischenlagen trennen Ihre Produkte auf der Palette. Sie sind in vielen Bereichen einsetzbar: Nahrungsmittel, Pharma, Kosmetik etc. Dabei sind die Kunststoff-Zwischenlagen formstabil, abwaschbar und wiederverwendbar. Die Wabenstruktur sorgt für besondere Stabilität. Passend dazu finden Sie eine Vielzahl an Paletten in unserem Sortiment. Beispielsweise unsere Kunststoffpaletten, welche einfach zu reinigen sind und sich platzsparend stapeln lassen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
blau
Qualität g/m²:
450
Breite:
800 MM
Länge:
1200 MM
Stärke:
3 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, karton zwischenlage, kunststoff-zwischenlagen akylux, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, verpacken, verpackungsmaterial, zwischenlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,425*
€ 156,39575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,935*
€ 155,81265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,305*
€ 146,73295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,925*
€ 112,96075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,925*
€ 98,68075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.