Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen GS Silence


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagen GS Silence
Gabelhubwagen GS Silence
Gabelhubwagen GS Silence
Artikel-Nr.:
     315-GSS
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Die vielseitigen Gabelhubwagen GS von Pramac bieten eine passende Lösung für alle manuellen Transporte. Sie sind äußerst robust und zuverlässig und eignen sich auch für den Transport empfindlicher und zerbrechlicher Waren wie beispielsweise Glas und Keramik. Außerdem besitzen die leistungsfähigen Gabelhubwagen ein praktisches Überdruckventil, welches bei einer Überschreitung der maximalen Tragfähigkeit eine Beschädigung der Hydraulik vermeidet. Das geringe Eigengewicht sowie Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan und Gummi-Lenkrollen mit Aluinnenkern sorgen für ein leichtes Handling des Wagens.

Wir bieten Ihnen zwei verschiedene Gabelhubwagen mit einer Gabellänge von 1150 mm zur Wahl. Entscheiden Sie sich zwischen dem Modell GS Silence oder GS 25 Evo. Das Modell GS 25 Evo (GS25Evo) verfügt über eine Nutzlast von 2500 kg, Ein- und Ausfahrrollen, eine ergonomische Deichsel sowie ein Proportionalventil für feinfühliges Absenken. Mit dem Gabelhubwagen GS Silence (GSS) punkten Sie vor allem in Wohngebieten, Supermärkten oder bei Nachtlieferungen. Er verfügt über eine Nutzlast von 2000 kg und ist mit Gabelrollen aus 3-fach Polyurethan ausgestattet. Die Rollen reduzieren die Geräuschemissionen deutlich, selbst bei abgesenkten Gabeln ohne Last und auf unebenen Böden.

Weitere Details:

  • Modell GS 25 Evo (GS25EVO): Gewicht: 63 kg
  • Modell GS Silence (GSS): Gewicht: 78 kg; Piek-zertifiziert unter 60 dB(A) beim Be- und Entladen

Bei uns finden Sie eine Vielzahl an Paletten wie z.B. unsere Einwegpaletten und viele weitere.

Weitere Informationen:
Gewicht:
78
Traglast:
2000
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2000kg, gabelhubwagen, handgabelhubwagen raja, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät, Transporthelfer, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,19*
€ 1.371,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,38*
€ 1.358,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,91*
€ 1.301,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,04*
€ 1.265,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,72*
€ 1.221,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.