Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Stretchfolie Cast RAJA, grün - 450 mm x 300 m, 15 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hand-Stretchfolie Cast RAJA, grün - 450 mm x 300 m, 15 µ
Hand-Stretchfolie Cast RAJA, grün - 450 mm x 300 m, 15 µ
Hand-Stretchfolie Cast RAJA, grün - 450 mm x 300 m, 15 µ
Artikel-Nr.:
     315-FER15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FER15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Schützen Sie Ihre Waren auf ökologische Weise mit der Hand-Stretchfolie Cast. Die 3-lagige Cast-Folie aus PE ist einseitig haftend und bis zu 120% dehnbar. Das macht sie besonders elastisch und reißfest, wodurch Sie jeden Paletteninhalt unkompliziert verpacken können. Weiterer Bonus: Die Folie ist aus 80% recycelten Materialien hergestellt, wodurch Sie zu der Umweltschonung beitragen. Zudem ermöglicht die Hand-Stretchfolie ein geräuschloses Abrollen und ist somit angenehm für die tägliche Arbeit. Wenn Sie sich für die schwarze Variante entscheiden, ist der Paletteninhalt mit etwa drei Schichten zudem nicht mehr einsehbar und sorgt für garantierte Vertraulichkeit. Alle Modelle der Hand-Stretchfolie sind im folgenden Abschnitt aufgeführt.

Alle Details im Überblick:

  • Aus 80% recycelten Materialien hergestellt
  • Vielseitig einsetzbar: passt sich jeder beliebigen Form an
  • Elastisch und reißfest
  • 3-lagige Cast-Folie aus PE
  • Einseitig haftend
  • Rollkern- Ø: 50 mm
Drei Modelle zur Auswahl:
  • Transparentes Grün für bessere Sichtbarkeit
  • Blickdichtes Schwarz für garantierte Vertraulichkeit und Undurchlässigkeit
  • Farbe (weiß und blau) zur schnellen Identifizierung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
grün
Stärke µ:
15
Max. Belastbarkeit Drehteller:
300
Breite:
450
Länge:
300
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 71,30*
€ 90,98*
Lager 315
200
pro Packung
€ 12,90*
ab € 57,2004*
€ 97,71402*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,71402*
€ 116,27968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,65002*
€ 103,11352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,15002*
€ 87,04852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,89044*
€ 78,40962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,2004*
€ 68,06848
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 9,5334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.