| |
|
| Artikel-Nr.: 315-FED201 Herst.-Nr.: FED201 EAN/GTIN: 4058409046927 |
| |
|
| | |
| Auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung für das sichere Verpacken von Gütern? Unser Handabroller aus Stahl für Stretchfolien ist die Antwort. Mithilfe des Stretchfolien-Abrollers lässt sich die Folie ganz leicht abrollen und gleichmäßig um die Paletten wickeln. Auf diese Weise schützen Sie Ihre Ware vor Beschädigungen während des Transports. Hergestellt aus hochwertigem Stahl, ist unser Handabroller robust und handlich. Seine solide Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige Leistung, was ihn zu einem stabilen Allrounder zum Top-Preis-Leistungs-Verhältnis macht. Der Stretchfolienabroller ist vielseitig einsetzbar und kompatibel mit verschiedenen Stretchfolien. Er eignet sich für Rollen der Breite 300 bis 500 mm und einem Kerndurchmesser 38, 50 und 76 mm. Sein Gewicht beträgt 1,9 kg. Die ergonomisch gestalteten Griffe sorgen für Komfort und Kontrolle während des Verpackungsvorgangs. Erleben Sie Zuverlässigkeit und Effizienz mit unserem Stahl-Handabroller für Stretchfolien. Vereinfachen Sie Ihren Verpackungsprozess und schützen Sie Ihre Waren mit unserem robusten Abroller aus Stahl für Stretchfolien. Holen Sie sich das das komplette Paket, indem Sie sich die passende Handstretchfolie Handstretchfolie direkt mitbestellen. Sie möchten Ihre Paletten zusätzlich vor Stößen und Kratzern schützen? Unsere Kantenschutzprofile Kantenschutzprofile sind die perfekte Ergänzung, um empfindliche Kanten und Ecken der Ladung zu sichern. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Material: | Stahl | Gewicht: | 1,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abrollen, abroller für stretchfolie, chromabroller, folie, folien, griffset, handstretchfolie, palette, palettieren, plastikabroller, schützen, stahlabroller, stretchen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 28,85* | € 37,80* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 40,89* | € 53,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|