Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 6 Rollen Stretchfolie RAJA - 450 mm, 17 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 6 Rollen Stretchfolie RAJA - 450 mm, 17 µ
Set 6 Rollen Stretchfolie RAJA - 450 mm, 17 µ
Set 6 Rollen Stretchfolie RAJA - 450 mm, 17 µ
Artikel-Nr.:
     315-FED18
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FED18
EAN/GTIN:
     4058409046873
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Das Set umfasst jeweils sechs Rollen der Handstretchfolie sowie den passenden Abroller aus Plastik oder Stahl (FED18). Je nach Bedarf und Verwendungszweck bieten wir Ihnen hierbei die Stretchfolien in verschiedenen Breiten und Stärken zur Wahl. Die elastische Hand-Stretchfolie lässt sich duch den Dreischichtenguss geräuscharm abrollen und ist so besonders angenehm einfach in der Anwendung. Sie schützt Ihre Paletten vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Im Set enthalten:

+ 6 Rollen Handstretchfolie
+ 1 Abroller aus Plastik oder Stahl (FED16)

Profitieren Sie von unseren attraktiven Lieferzeiten und bestellen Sie noch heute.

  • Material Folie: LDPE, Cast-Folie mit Dreischichtenguss
  • Bestell-Nr. FED18 + FED12:
    + 6 Rollen transparente Handstretchfolie, 450 mm breit
    + 1 Abroller aus Plastik in Rot
  • Bestell-Nr.: FED15, FEB05K:
    + 6 Rollen transparente Handstretchfolie, 500 mm breit
    + 1 Abroller aus Plastik in Rot
  • Bestell-Nr.: FED16
    + 6 Rollen transparente Handstretchfolie, 500 mm breit
    + 1 Abroller aus Stahl
Weitere Informationen:
Stärke µ:
17
Rollenkern-ťØ:
5 MM
Breite:
450 MM
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchfolie raja 450 mm x 300 m, bündelfolie, dehnfolie rot, abroller, folie, folien, griffset, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, prostretch garantie, schützen, set, stahlabroller, stretchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.