Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 6 Rollen Stretchfolie RAJA - 500 mm, 20 µ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set 6 Rollen Stretchfolie RAJA - 500 mm, 20 µ
Set 6 Rollen Stretchfolie RAJA - 500 mm, 20 µ
Set 6 Rollen Stretchfolie RAJA - 500 mm, 20 µ
Artikel-Nr.:
     315-FED15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FED15
EAN/GTIN:
     4058409046859
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Das Set umfasst jeweils sechs Rollen der Handstretchfolie sowie den passenden Abroller aus Plastik oder Stahl (FED18). Je nach Bedarf und Verwendungszweck bieten wir Ihnen hierbei die Stretchfolien in verschiedenen Breiten und Stärken zur Wahl. Die elastische Hand-Stretchfolie lässt sich duch den Dreischichtenguss geräuscharm abrollen und ist so besonders angenehm einfach in der Anwendung. Sie schützt Ihre Paletten vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Im Set enthalten:

+ 6 Rollen Handstretchfolie
+ 1 Abroller aus Plastik oder Stahl (FED16)

Profitieren Sie von unseren attraktiven Lieferzeiten und bestellen Sie noch heute.

  • Material Folie: LDPE, Cast-Folie mit Dreischichtenguss
  • Bestell-Nr. FED18 + FED12:
    + 6 Rollen transparente Handstretchfolie, 450 mm breit
    + 1 Abroller aus Plastik in Rot
  • Bestell-Nr.: FED15, FEB05K:
    + 6 Rollen transparente Handstretchfolie, 500 mm breit
    + 1 Abroller aus Plastik in Rot
  • Bestell-Nr.: FED16
    + 6 Rollen transparente Handstretchfolie, 500 mm breit
    + 1 Abroller aus Stahl
Weitere Informationen:
Stärke µ:
20
Rollenkern-ťØ:
5 MM
Breite:
500 MM
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchfolie 20my 500mm/300m, bündelfolie, dehnfolie rot, abroller, folie, folien, griffset, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, prostretch garantie, schützen, set, stahlabroller, stretchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,00*
€ 99,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,59*
€ 98,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,94*
€ 95,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,94*
€ 90,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,54*
€ 77,99
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.