Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Stretchfolie mit verlängertem Karton Kern 17µ, 450 mm breit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hand-Stretchfolie mit verlängertem Karton Kern 17µ, 450 mm breit
Hand-Stretchfolie mit verlängertem Karton Kern 17µ, 450 mm breit
Hand-Stretchfolie mit verlängertem Karton Kern 17µ, 450 mm breit
Artikel-Nr.:
     315-FEC32
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEC32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Unsere Hand-Stretchfolie ist besonders einfach in der Handhabung, da der Kern an beiden Seiten übersteht und somit einen optimalen Griff gewährleistet. Der Einsatz eines Abrollers zum Umwicklen Ihrer Palettenladungen ist daher nicht nötig. Die Hand-Stretchfolie ist einseitig haftend und bis zu 150% dehnbar. Dank ihrer Widerstandsfähigkeit und Stabilität eignet sie sich auch optimal für scharfkantige sowie inhomogene Paletten mit vorstehenden Ecken. Der praktische Karton Kern lässt sich nach der Verwendung umweltfreundlich über den Papiermüll entsorgen.

Weitere Details:
  • Rollenkern-Durchmesser: 33 mm
  • Länge: 300 m
  • Breite Karton Kern: 82 mm
RAJA bietet Ihnen auch weitere praktische Hilfsmittel zur Palettensicherung wie beispielsweise Kantenschutzleisten und eine Vielzahl an Spanngurten.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Stärke µ:
17
Breite:
450
Länge:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,634*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 12,939* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,49204*
€ 156,47553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,78202*
€ 138,9706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,042*
€ 114,28998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,97402*
€ 103,49908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,634*
€ 92,38446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.