Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blast Stretchfolie 30 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blast Stretchfolie 30 µ
Blast Stretchfolie 30 µ
Blast Stretchfolie 30 µ
Artikel-Nr.:
     315-FEB114
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB114
EAN/GTIN:
     4058409046187
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Die superhaftende Handstretchfolie aus PE-Folie zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und hervorragende Dehnbarkeit in beide Richtungen aus. Sie hält ihre Palettenladungen perfekt in Position und eignet sich hervorragend zum Einstretchen von inhomogenen Paletten mit vorragenden Ecken und scharfen Kanten. Einfaches Einstretchen von sperrigen Produkten wie Gussteilen, Maschinen oder Waren mit Übergröße.
  • Angenehmes Arbeiten durch geräuscharmes Abrollen der Folie
  • Sehr gute Haftung durch beidseitige Dehnbarkeit
  • Transparente Folie erlaubt die Identifikation der palettisierten Ladungsgüter und das Lesen von Barcodes
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
Weitere Informationen:
Stärke µ:
30
Breite:
500 MM
Länge:
200 M
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, stretchfolien 50cm, bündelfolie, handstretchfolie 30 my, dehnbar, folie, folien, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, schützen, stretchen, superhaftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 18,60* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,43604*
€ 208,76889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,38602*
€ 202,75936
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 153,30804*
€ 182,43657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,09202*
€ 163,1395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,47*
€ 144,5493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,60*
€ 132,804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.