Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Stretchfolie RAJA, 500 mm x 300 m, 23 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hand-Stretchfolie RAJA, 500 mm x 300 m, 23 µ
Hand-Stretchfolie RAJA, 500 mm x 300 m, 23 µ
Hand-Stretchfolie RAJA, 500 mm x 300 m, 23 µ
Artikel-Nr.:
     315-FEB07
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB07
EAN/GTIN:
     4058409046088
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverlässiger Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen. Die Hand-Stretchfolie zum Fixieren Ihrer Packgüter kann außerdem optimal zum Einstretchen gleichmäßiger Palettenladungen oder Packgüter mit leicht hervorragenden Ecken und Kanten eingesetzt werden.

Weitere Details:

  • Widerstandsfähig gegenüber Rissen
  • Flexible und dehnbare PE Stretchfolie, die sich optimal der Produktform und Palettenladung anpasst, ohne sie zu beschädigen
  • Erlaubt die Identifikation der palettisierten Ladungsgüter und das Lesen von Barcodes
  • Prostretch-Garantie gewährleistet die Einhaltung der angegebenen Maße mit einer extrem geringen Toleranz
  • Für alle Palettenarten verwendbar
  • Einseitige Haftung verhindert Aneinanderkleben mehrerer Paletten während des Transports
  • Material: LDPE, Cast-Folie mit Dreischichtenguss und daher geräuscharm abrollend
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Rollen PE Stretchfolie
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
transparent
Stärke µ:
23
Breite:
500 MM
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 mm x 300 m 23 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, folie, folien, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, prostretch garantie, schützen, stretchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,34404*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,05734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,68602*
€ 156,70636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,13602*
€ 139,39186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,076*
€ 116,71044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,134*
€ 104,87946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,34404*
€ 93,22941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.