Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie gelb RAJA 450 mm 23 μ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stretchfolie gelb RAJA 450 mm 23 μ
Stretchfolie gelb RAJA 450 mm 23 μ
Stretchfolie gelb RAJA 450 mm 23 μ
Artikel-Nr.:
     315-FE17J
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FE17J
EAN/GTIN:
     4058409045944
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Durch die elastische Hand-Stretchfolie weiß oder in weiteren 5 Farben (schwarz, rot, grün, gelb und blau) können Sie Ihre Paletten klar kennzeichnen und vor Verschmutzung sowie Witterungseinflüssen zuverlässig schützen. Außerdem garantiert der Sichtschutz während Transport und Lagerung doppelte Sicherheit. Die Stretchfolie blau, rot und weitere Farben zum Fixieren Ihrer Packgüter ist widerstandsfähig gegenüber Rissen und zum Einstretchen gleichmäßiger Palettenladungen oder Packgütern mit leicht hervorragenden Ecken und Kanten ideal geeignet. Wir bieten die Hand-Stretchfolie in verschiedenen Stärken für jeden Bedarf an.

Mit ca. 3 Schichten dient die farbige Stretchfolie auch als Sichtschutz und der Paletteninhalt ist nicht einsehbar.

  • Flexibel und dehnbar, passt sie sich optimal Ihrer Produktform und Palettenladung an ohne sie zu beschädigen
  • Prostretch-Garantie gewährleistet die Einhaltung der angegebenen Maße mit einer extrem geringen Toleranz
  • Einseitige Haftung verhindert Aneinanderkleben mehrerer Paletten während des Transports
  • Kern-Durchmesser 50 mm
  • Farbige Stretchfolien (gelb, grün, blau, rot, weiß, schwarz)
  • Hand-Stretchfolie dehnbar bis zu 120 %
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Rollen

Tipp: Um Ihre Ladungen schnell und mühelos einzustretchen, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines Handabrollers für Stretchfolie.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Stärke µ:
23
Breite:
450 MM
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie raja 450 mm x 300 m, bündelfolie, stretchfolien 450mm, blau, dehnbar, farbig, folie, folien, gelb, grün, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, rot, schwarz, schützen, stretchen, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,26602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 19,87767* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,69802*
€ 235,26064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,322*
€ 206,25318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,67004*
€ 173,34735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,45604*
€ 152,86269
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,26602*
€ 141,92656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.