Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE Flasche - 60 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HDPE Flasche - 60 ml
HDPE Flasche - 60 ml
Artikel-Nr.:
     315-CRU60S
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRU60S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffflasche
Plastikflasche
kunststoffflasche hdpe
kunststoffflasche

Mit diesen praktischen, runden HDPE Flaschen lassen sich unterschiedliche Flüssigkeiten transportieren, abfüllen oder lagern. Die Flüssigkeiten sind in den Rundflaschen sicher verschlossen und lassen sich auch über lange Zeiträume aufbewahren. Für mehr Sicherheit bieten wir unsere HDPE Flaschen mit Standard-Deckel oder unzerbrechlichem Deckel an.

  • 2 Deckelvarianten: Standard (weiß) (bei CRU60S und CRU125S) und bruchsicher, unzerbrechlich (schwarz) (bei CRU250l, CRU500l und CRU1000l)
  • Material: HDPE

Die runden HDPE Flaschen lassen sich außerdem auch ganz einfach mit unseren Etikettendruckern und den passenden Etiketten beschriften!

Weitere Informationen:
Farbe:
milchig
Durchmesser Öffnung:
25
Inhalt:
60
Weitere Suchbegriffe: HDPE Flasche, Rundflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,43*
€ 175,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,02*
€ 169,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,65*
€ 145,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,33*
€ 134,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,33*
€ 117,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.