Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkiste 118 x 780 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste 118 x 780 x 380 mm
Faltkiste 118 x 780 x 380 mm
Faltkiste 118 x 780 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     315-CB1284
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CB1284
EAN/GTIN:
     4058409016456
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton

Faltkisten aus Birken-Sperrholz sind besonders robust und schnell aufgebaut. Sie bestehen aus einem Sperrholz-Kistenrahmen, einem Deckel und einem Boden aus Vollholz.

Dank einem einfachen und transportsicheren Verriegelungssystem kann eine schnelle Montage erfolgen. Die Seitenteile werden in die Verschlusslaschen, welche mit Stahl-Profilen verstärkt sind, eingeschoben. Die Verschlusslaschen werden mit einem Hammer zugeschlagen – ganz ohne zusätzliche Schrauben oder Nägel.

  • Platzsparend in der Lagerung
  • Spart Transportkosten: 50 – 70 % leichter als vergleichbare Faltkisten aus Vollholz
  • Für zusätzliche Sicherheit: Bedrucktes Klebeband verwenden

Anwendungsbereiche von Faltkisten aus Sperrholz

Sperrholz-Faltkisten bieten eine Komplettlösung für den Export von der Kleinstanwendung bis hin zum Transport schwerer Güter. Birkensperrholz-Faltkisten sind für den Export in alle Länder zugelassen. Sie eignen sich optimal für die Lagerung, den Versand und den Export auf allen Transportwegen: Straßen, Schienen und besonders für den Export via Luft- und Schifffracht.

Aufgrund der fünf verleimten Holzlagen können sperrige und empfindliche Waren witterungsbeständig von einem zum anderen Ort transportiert werden. Um die beladenen Faltkisten einfach und flexibel bewegen zu können, empfehlen wir Ihnen, die Sperrholz-Faltkisten vor der Beladung auf eine Europalette oder eine INKA-Palette zu stellen. So kann die Ladung ohne jegliche Mühe mit einem Hubwagen bewegt und verladen werden.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Thema Faltkiste

Hier beantworten wir Ihnen häufig gestellte Fragen rund um das Thema „Faltkisten aus Birken-Sperrholz“.

Welche Vorteile bieten Sperrholz-Faltkisten?

Folgende Vorteile erfüllen unsere Faltkisten aus Sperrholz:

  • Platzsparende Anlieferung und Lagerung
  • Kurze Montagezeit, keine Schrauben oder Nägel notwendig
  • Einfaches Handling dank integriertem Verriegelungssystem
  • Beladung bis zu 900 Kilogramm je nach Modell
  • Erfüllung der ISPM 15-Richtlinie
  • Umweltfreundlich und nachhaltig
  • 50 – 70 % leichter als vergleichbare Faltkisten aus Vollholz
  • Große Fallbeständigkeit durch Kantenschutz

Welche Nutzlast haben Faltkisten aus Sperrholz?

Die Nutzlast einer Faltkiste ist von der jeweiligen Größe abhängig. Bei RAJA sind zehn unterschiedliche Größen erhältlich.

  • Kleinste Größe (Außenhöhe 200mm, Außenbreite 200mm, Außenlänge 300mm): Nutzlast 100 Kilogramm
  • Größte Faltkiste (Außenhöhe 800mm, Außenbreite 800mm, Außenlänge 1200mm): Nutzlast 900 Kilogramm

Wie viel kosten Sperrholz-Faltkisten?

RAJA bietet bei Faltkisten aus Birkensperrholz Staffelpreise für unterschiedliche Stückzahlen an. Nähere Informationen können Sie aus der Tabelle „Übersicht der Produktvarianten“ entnehmen.

Die Lieferung der Faltkisten aus Sperrholz erfolgt für unsere Kunden ab einem Bestellwert von 200 Euro versandkostenfrei.

Gibt es Alternativen zu Faltkisten aus Sperrholz?

Alternativ zu einer einfachen Faltkiste aus Sperrholz bieten wir auch Sperrholz-Faltkisten mit Bodenkufen oder Paletten-Aufsatzrahmen an. Mehr dazu in unserer Kategorie Container und Exportverpackung.

Top-Qualität: Faltkisten aus Sperrholz von RAJA

Entdecken Sie unser Angebot an Faltkisten mit unterschiedlichen Größen und Nutzlasten: Eine robuste Konstruktion für den weltweiten Export und platzsparend verstaubar in jeder Lagerhalle.

In unserem Online-Shop finden Sie ebenso verschiedene Kartons, Schachteln und Container für den sicheren Versand von sämtlichen Produkten. Damit nachhaltiges Versenden für Sie zum Kinderspiel wird, bieten wir außerdem nachhaltige Versandpackungen an.

Weitere Informationen:
Traglast:
650
Außenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Höhe:
380 MM
Außenmaß Breite:
800 MM
Innenmaß Breite:
780 MM
Außenmaß Länge:
1200 MM
Innenmaß Länge:
1180 MM
Eigengewicht:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.