Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband 2-fach längs verstärkt RAJA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nassklebeband 2-fach längs verstärkt RAJA
Nassklebeband 2-fach längs verstärkt RAJA
Nassklebeband 2-fach längs verstärkt RAJA
Artikel-Nr.:
     315-BGS701
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BGS701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Um Ihre mittelschweren bis schwereren Kartonagen absolut sicher zu verschließen, ist fadenverstärktes Nassklebeband ideal. Durch das Anfeuchten der Klebebänder, aktiviert sich der Kleber und verbindet sich vollflächig und dauerhaft mit der Oberfläche Ihrer Kartonagen. Dadurch wird die Kartonoberfläche beim Entfernen sichtbar beschädigt und schützt vor unbefugtem Zugriff. Die Fadenverstärkung der Klebebänder gibt zusätzlich doppelte Sicherheit. Sie können bei der Verstärkung zwischen zwei Längs- und einem Sinusfaden oder einer längs und diagonal verstärkten Variante wählen. Die Nassklebebänder haften nicht nur auf Kartonagen jeder Qualität, sondern sogar auch auf staubigen Oberflächen und Recycling-Material!

Nassklebebänder zur Auswahl:

  • Ref.: BGS701: 2-fach längsverstärkt
  • Ref.: BGS702: 2-fach längs- und 1-fach sinusverstärkt
  • Ref.: BGS703: 2-fach längs- und 2-fach sinusverstärkt
  • Ref.: BGR60: Gitterverstärkt
  • Ref.: BGS70: Gitterverstärkt

Alle Details im Überblick:

  • Papierqualität: 90 oder 130 g/m²
  • Getrocknete Verklebung ist nicht ohne Beschädigung der Kartonoberfläche ablösbar und schützt so vor unbefugtem Zugriff
  • Sehr gute Haftung auf Kartonagen jeder Qualität, auch auf Recyclingmaterial und staubigen Oberflächen
  • Trägermaterial: Papier, Kleber: Pflanzenleim
  • Ganz leicht befeuchten und anbringen können Sie das Nassklebeband übrigens mit dem elektrischen Tischabroller

In unserem Sortiment finden Sie zudem passende Faltkartons.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Bezeichnung:
Längsverstärkt, 2 Fäden
Qualität g/m²:
90
Breite:
70
Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband raja, papier klebeband, nassklebeband 2fach, fadenverstärkt, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, papier, papierpackband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,1688*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 6,5974* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,4804*
€ 149,32168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,73044*
€ 147,23922
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,3396*
€ 132,49412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,80968*
€ 124,72352
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 93,1488*
€ 110,84707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,27888*
€ 107,43187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,1688*
€ 94,21087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.