Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton Briefkasten mit HKV 225 x 150 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton Briefkasten mit HKV 225 x 150 x 25 mm
Karton Briefkasten mit HKV 225 x 150 x 25 mm
Karton Briefkasten mit HKV 225 x 150 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-BBDZK3
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BBDZK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Faltkarton
Faltschachtel

Unsere Briefkartons in weiß bieten die ideale Lösung für einen sicheren Versand in idealer Größe. Diese können einfach und preiswert bei der Post abgegeben oder in einen Briefkasten geworfen werden. Somit sind Ihre Waren nicht nur versandfreundlich verpackt, sondern erreichen zuverlässig den Kunden.

Der stabile Briefkarton besteht aus Kraftpapier und ist 1-wellig. Er eignet sich besonders zum Verpacken und Versenden flacher und leichter Produkte. Der 1-teilige Faltkarton ist optimal für Mustersendungen, Kataloge, Werbebroschüren, flache Versandstücke und Druckerzeugnisse bis DIN A4. Der Briefkarton ist ideal für alle Produkte, die als Maxibrief oder Bücher- und Warensendung (in Deutschland), oder als Päckchen S (in Österreich) zu einem günstigen Preis versendet werden sollen. Den Faltkarton oder auch Maxibriefkarton gibt es in verschiedenen Größen. Je nach Bedarf sind die Briefkartons in der Variante mit und ohne Haftklebeverschluss erhältlich.

Alle Details im Überblick:

  • Portosparend Deutschland: Formate entsprechen Maxibrief/Bücher- und Warensendung oder Päckchen M (Artikel-Nr. BBD17, BBD06)
  • Portosparend Österreich: Formate entsprechen Päckchen S und Päckchen M (Artikel-Nr. BBD06)
  • Verschlusslasche zum einfachen und schnellen Verschließen
  • Außenbeschichtung der Briefkartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Außendecke in Weiß, Briefkarton optisch ansprechend
  • 1-welliger Karton, Mikrowelle
  • Flache Anlieferung und damit platzsparend in der Lagerung
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück

Fragen und Antworten zum Briefkarton:

Was ist ein Briefkarton?

Ein Briefkarton ist ein Versandkarton bzw. eine Faltschachtel, die für den Versand von flachen, kleinen und leichten Produkten geeignet ist. Zusätzlich kann die Schachtel problemlos in gängige Briefkästen geworfen werden.

Wie werden die Kartons verschlossen?

Die Briefkartons besitzen eine praktische Verschlusslasche, wodurch sie einfach und schnell verschlossen werden kann. Zusätzlich dient bei einigen Referenzen ein Haftklebeverschluss zur sicheren Versiegelung. Bei den anderen Referenzen empfehlen wir Ihnen ein Papierklebeband oder PP Packband.

Sind die Briefkartons umweltfreundlich?

Unsere Briefkartons tragen das RESY Logo welches bestätigt, dass das verwendete Material der Verpackung recyclingfähig ist. Zudem besteht es bereits aus 50 % recyceltem Material.

Sind die Kartons für den Versand von zerbrechlichen Gegenständen geeignet?

Für den Versand von zerbrechlichen Gegenständen empfehlen wir Ihnen zusätzlich Luftpolster zu verwenden. Des Weiteren finden Sie bei uns spezielle Polsterumschläge für den Versand zerbrechlicher Gegenstände.

Womit versende ich größere Waren?

Für größere Waren empfehlen wir Ihnen Postkartons wie beispielsweise unseren Postkarton RAJAPOST. Hierfür wird oft das Knüllpapier für empfindliche Waren genutzt.

Bei uns finden Sie diesen Versandkarton auch als Briefkarton braun. Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit personalisierte Verpackungen zu kaufen. Mit individuell bedruckten Kartons oder Klebebändern setzen Sie Ihre Marke gekonnt in Szene.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
225 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, briefkasten weiß, briefkasten, rajapack briefkasten, Kartons, Kartons für Briefkästen, Online shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,83*
€ 105,7077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,09*
€ 92,9271
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 74,29*
€ 88,4051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,35*
€ 84,9065
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 66,47*
€ 79,0993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 57,80*
€ 68,782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,64*
€ 68,5916
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.