Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Fliplus - 4 Holzspanplatten 800 x 1260 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Weitspannregal Fliplus - 4 Holzspanplatten 800 x 1260 mm
Weitspannregal Fliplus - 4 Holzspanplatten 800 x 1260 mm
Weitspannregal Fliplus - 4 Holzspanplatten 800 x 1260 mm
Artikel-Nr.:
     315-B03C1280480
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     B03C1280480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Breitfachregal
Großfachregal

Das Weitspannregal Fliplus eignet sich optimal zur praktischen und sicheren Lagerung sperriger und mittelschwerer Waren. Das Komplettregal wird inklusive fünf Stahlrohrböden geliefert, die mit einer nutzbaren Länge von 1250 mm und einer Traglast von 500 kg je Boden ausreichend Stauraum und Stabilität für Ihre Lagergüter bieten. Sollte der Platz nicht ausreichen, können Sie das Grundregal jederzeit um beliebig viele Anbauregale erweitern und diese einfach ineinanderstecken. Grund- und Anbauregal können schnell und einfach ohne Schrauben oder Dübel aufgebaut. Die Auflageböden bestehen aus einer geschweißten Gitterkonstruktion mit 3 bis 5 Stahlrohren (je nach gewählter Tiefe) sowie vier Aufhängehaken. Diese können mühelos an den Stützen des Weitspannregals eingehängt und flexibel im Abstand von 6,25 cm verstellt werden. Da das offene Weitspannregal von beiden Seiten bedienbar ist, kann es besonders vielseitig im Lager eingesetzt werden und beispielsweise auch als funktionaler Raumteiler fungieren oder zur beidseitigen Kommissionierung genutzt werden.

Sollten Sie kleinere Gegenstände im Regal lagern wollen, bestellen unser praktisches 4er Set an Holzspanplatten (B03C1260460, B03C1280480) in der passenden Größe am besten gleich mit! Sie können ganz einfach auf die Stahlrohrböden aufgelegt und flexibel auch wieder entfernt werden. In unserem Sortiment finden Sie das Weitspannregal Fliplus auch als modulares Regalsystem. Dies ermöglicht Ihnen zusätzliches Zubehör für Ihr Komplettregal zu bestellen oder alternativ auch die einzelnen Bestandteile Ihres Weitspannregals Fliplus ganz nach Ihren Wünschen separat zusammenzustellen. Zum Transport von sperrigen Gegenständen bieten wir Ihnen außerdem eine Vielzahl an leistungsstarken Transportgeräten.

Weitere Details:

  • Grundregal beinhaltet: 4 Regalständer-Pfosten + 4 Regalfüße zur Bodenbefestigung + 4 Stahlrohrböden
  • Anbauregal beinhaltet: 2 Regalständer-Pfosten + 2 Regalfüße zur Bodenbefestigung + 4 Stahlrohrböden
  • Stahlrohrböden: geschweißte Stahlrohrkonstruktion, Maße Stahlrohre: 35 x 20 mm, Epoxy-Lackierung
  • Regalständer-Pfosten: C-Profil, Lochperforation alle 6,25 cm, Epoxy-Lackierung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
4 Holzspanplatten
Innenmaß Länge:
121
Fachlast:
500
Höhe:
-
Länge:
1210
Tiefe:
800
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal set, auflageplatte für steckregal, Komplettregal, Lagerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 82,19*
€ 97,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,26*
€ 95,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,25*
€ 91,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,73*
€ 87,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,17*
€ 75,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.