| |
|
| Artikel-Nr.: 315-AT6200 Herst.-Nr.: AT6200 EAN/GTIN: 4058409009168 |
| |
|
| | |
| Das Gewebeband von Advance ist geeignet zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Verstärken und Verschließen. Dabei ist es egal um welches Material es sich handelt, das Gewebeband haftet auf so gut wie allen Oberflächen, sogar auf Mauerwerk und Holz. Es ist extrem widerstandsfähig und universell einsetzbar, dabei lässt es sich einfach von Hand einreißen. Weitere Details: - Kurzfristig wärmebeständig bis ca. +65 °C, kältebeständig bis ca. -50 °C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
- Trägermaterial: Polyester
- Kleber: Naturkautschuk
- PE-laminiert
- Klebekraft: 3,7 N/cm
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 3 | Farbe: | orange | Breite: | 50 MM | Länge: | 25 M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, gewebeklebeband orange 50 mm x 25 m, gewebe band, gewebe-klebeband 25 m, gewebeband, gewebebänder, klebeband, klebebänder, packband, panzertape, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, verschließen |
| | |
| |