| |
|
| Artikel-Nr.: 315-AT50TRA Herst.-Nr.: AT50TRA EAN/GTIN: 4058409009144 |
| |
|
| | |
| Die umweltfreundlichen Airtape PP Packbänder sind geräuscharm und der ideale Verschluss für leichte Verpackungen bis ca. 25 kg mit Kraftliner-Außendecke. Beispielsweise die 1-welligen RAJABOX Faltkartons. Außerdem ist das Low-noise Airtape erstaunlich wirtschaftlich: mit 30% weniger Material als herkömmliches Standard-Packband vermindern Sie nicht nur die Abfallproduktion – die Rolle PP Packband hat bei 90m Länge das gleiche Gewicht wie eine normale 66m-Rolle. Sie erhalten die low-noise Packbänder in transparent oder grün und wahlweise auch als Minipack mit nur 6 Rollen pro Verpackungseinheit! Für angenehmes Arbeiten empfehlen wir Ihnen dazu beispielsweise den leichten und geräuscharmen Handabroller. - Kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 Grad
- Trägermaterial: PP-Folie
- Kleber: Acrylat
- Verpackungseinheit (VE): 36 Rollen, MINI PACK 6 Rollen
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 36 | Farbe: | transparent | Breite: | 50 MM | Länge: | 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband grün 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband grün, Airtape, Low-noise PP Packband Airtape, Lownoise Packband, PP Packband, PP Packbänder, Packband trans, Packbänder, Packbänder Lownoise, geräuscharme Packbänder, geräuscharmes Packband, umweltfreundliches Klebeband, umweltfreundliches Packband |
| | |
| |