Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Packband RAJA - transparent 75 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP Packband RAJA - transparent 75 mm x 66 m
PP Packband RAJA - transparent 75 mm x 66 m
PP Packband RAJA - transparent 75 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     315-ADT07N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADT07N
EAN/GTIN:
     4058409008277
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das kosteneffiziente PP Packband zeichnet sich durch eine solide Verschlussleistung unter Normalbedienungen sowie eine gute Reißfestigkeit aus. Es ist leicht abrollend und dadurch kräftesparend. Sie haben zwei Qualitäten zur Wahl: Standard- und Industriequalität - je nach Gewicht des zu verschließenden Packstückes. Die Standardqualität ist optimal für mittelschwere Kartonagen bis ca. 25kg und haftet auch gut auf Recycling-Kartons. Das PP-Packband in Industriequalität eignet sich für schwere Kartonagen bis ca. 30 kg und haftet auf allen Oberflächen.

Standardqualität:
  • Gute Verschlussleistung unter Anwendung bei Raumtemperatur, danach kurzfristig Temperaturbeständig bei ca. +5 °C bis ca. +45 °C
  • Folienstärke: 28 µ, Gesamtstärke: 47 µ
  • Kleber: Hotmelt
Industriequalität:
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +65 °C und kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -17 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 50 µ
  • Kleber: Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
24
Farbe:
transparent
Qualität:
Standard
Gesamtstärke µ:
46
Folienstärke µ:
28
Breite:
75 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 75mmx66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pp packband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,00768*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 2,12532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,76216*
€ 103,24697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,22208*
€ 101,41428
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,3684*
€ 86,1184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,2084*
€ 83,548
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 61,78776*
€ 73,52743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,35776*
€ 70,63573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,00768*
€ 60,69914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.