Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband RAJA - transparent 25 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband RAJA - transparent 25 mm x 66 m
PP-Packband RAJA - transparent 25 mm x 66 m
PP-Packband RAJA - transparent 25 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     315-ADT04H
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADT04H
EAN/GTIN:
     4058409008260
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das kosteneffiziente PP Packband zeichnet sich durch eine solide Verschlussleistung unter Normalbedienungen sowie eine gute Reißfestigkeit aus. Es ist leicht abrollend und dadurch kräftesparend. Sie haben zwei Qualitäten zur Wahl: Standard- und Industriequalität - je nach Gewicht des zu verschließenden Packstückes. Die Standardqualität ist optimal für mittelschwere Kartonagen bis ca. 25kg und haftet auch gut auf Recycling-Kartons. Das PP-Packband in Industriequalität eignet sich für schwere Kartonagen bis ca. 30 kg und haftet auf allen Oberflächen.

Standardqualität:
  • Gute Verschlussleistung unter Anwendung bei Raumtemperatur, danach kurzfristig Temperaturbeständig bei ca. +5 °C bis ca. +45 °C
  • Folienstärke: 28 µ, Gesamtstärke: 47 µ
  • Kleber: Hotmelt
Industriequalität:
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +65 °C und kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -17 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 50 µ
  • Kleber: Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
transparent
Qualität:
Standard
Gesamtstärke µ:
46
Folienstärke µ:
28
Breite:
25 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pp packband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,16008*
€ 16,42032*
Lager 315
53
€ 9,90*
ab € 30,861*
€ 40,55112*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,55112*
€ 48,25583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,47084*
€ 48,1603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,95092*
€ 46,35159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,28096*
€ 45,55434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,12096*
€ 42,98394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,861*
€ 36,72459
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 0,85725* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.