| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ADPC950ST Herst.-Nr.: ADPC950ST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das PP Packband für Maschinen haftet hervorragend auf unterschiedlichen Oberflächen und ist in zwei Varianten erhältlich: Entweder in Standardqualität zum idealen Verschluss für leichte Verpackungen bis 20 kg oder in Industriequalität, wenn Sie leichte und mittelschwere Kartonagen bis 30 kg mit dem Industrieklebeband verschließen wollen. Beide PP Packbänder sind leicht abrollend und daher perfekt für die maschinelle Nutzung an Verpackungsanlagen. Der Einsatz des Packbands eignet sich daher besonders gut für den Gebrauch im Großhandel innerhalb der Warensendung, e-Commerce und Versandhandelsunternehmen mit einer maschinellen Verpackungslinie. Wenn Sie Ihre Verpackungen neben dem Verschließen auch noch individualisieren und möchten, dann werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere PP Maschinen-Packbänder mit Firmenaufdruck! Damit steigern Sie Ihren Wiedererkennungswert und Ihren Bekanntheitsgrad. - Verpackungseinheit (VE): 6 Rollen
- Packband-Länge: 990 m
- Trägermaterial: PP-Folie
- Packbänder in braun oder transparent erhältlich
Standardqualität- Kleber: Hotmelt
- Folienstärke: 28 µ, Gesamtstärke: 46 µ
Industriequalität- Gute Feuchtigkeits- und Kälteresistenz
- Kleber: Naturkautschuk
- Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 50 µ
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Farbe: | weiß | Folienstärke µ: | 28 | Breite: | 50 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, packband weiß 50mm, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Maschinenklebeband, Maschinenpackband, PP Packband, PP Packband Maschinen, PP Packband für Maschinen, RAJATAPE, Rajatape |
| | |
| |