Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband RAJA - Industriequalität braun 50 mm x 66 m - 32 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband RAJA - Industriequalität braun 50 mm x 66 m - 32 µ
PP-Packband RAJA - Industriequalität braun 50 mm x 66 m - 32 µ
PP-Packband RAJA - Industriequalität braun 50 mm x 66 m - 32 µ
Artikel-Nr.:
     315-ADPC350HAV
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADPC350HAV
EAN/GTIN:
     4058409008079
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das kosteneffiziente PP Packband zeichnet sich durch eine solide Verschlussleistung unter Normalbedienungen sowie eine gute Reißfestigkeit aus. Es ist leicht abrollend und dadurch kräftesparend. Sie haben zwei Qualitäten zur Wahl: Standard- und Industriequalität - je nach Gewicht des zu verschließenden Packstückes. Die Standardqualität ist optimal für mittelschwere Kartonagen bis ca. 25kg und haftet auch gut auf Recycling-Kartons. Das PP-Packband in Industriequalität eignet sich für schwere Kartonagen bis ca. 30 kg und haftet auf allen Oberflächen.

Standardqualität:
  • Gute Verschlussleistung unter Anwendung bei Raumtemperatur, danach kurzfristig Temperaturbeständig bei ca. +5 °C bis ca. +45 °C
  • Folienstärke: 28 µ, Gesamtstärke: 47 µ
  • Kleber: Hotmelt
Industriequalität:
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +65 °C und kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -17 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 50 µ
  • Kleber: Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
braun
Qualität:
Stark
Gesamtstärke µ:
50
Folienstärke µ:
32
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pp packband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,21312*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,50592* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,45296*
€ 108,82902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,32292*
€ 107,48427
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,83912*
€ 91,43855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,8288*
€ 87,85627
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 65,19312*
€ 77,57981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,68292*
€ 75,78267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,21312*
€ 64,51361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.