Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband RAJA - Industriequalität weiss 50 mm x 66 m - 32 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband RAJA - Industriequalität weiss 50 mm x 66 m - 32 µ
PP-Packband RAJA - Industriequalität weiss 50 mm x 66 m - 32 µ
PP-Packband RAJA - Industriequalität weiss 50 mm x 66 m - 32 µ
Artikel-Nr.:
     315-ADPC350BLA
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADPC350BLA
EAN/GTIN:
     4058409008062
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das kosteneffiziente PP Packband zeichnet sich durch eine solide Verschlussleistung unter Normalbedienungen sowie eine gute Reißfestigkeit aus. Es ist leicht abrollend und dadurch kräftesparend. Sie haben zwei Qualitäten zur Wahl: Standard- und Industriequalität - je nach Gewicht des zu verschließenden Packstückes. Die Standardqualität ist optimal für mittelschwere Kartonagen bis ca. 25kg und haftet auch gut auf Recycling-Kartons. Das PP-Packband in Industriequalität eignet sich für schwere Kartonagen bis ca. 30 kg und haftet auf allen Oberflächen.

Standardqualität:
  • Gute Verschlussleistung unter Anwendung bei Raumtemperatur, danach kurzfristig Temperaturbeständig bei ca. +5 °C bis ca. +45 °C
  • Folienstärke: 28 µ, Gesamtstärke: 47 µ
  • Kleber: Hotmelt
Industriequalität:
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +65 °C und kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -17 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 50 µ
  • Kleber: Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
weiß
Qualität:
Stark
Gesamtstärke µ:
50
Folienstärke µ:
32
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pp packband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,05292*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,50147* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,08288*
€ 108,38863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,94312*
€ 107,03231
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,51908*
€ 91,05771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,50912*
€ 87,47585
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 64,91304*
€ 77,24652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,39312*
€ 75,43781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,05292*
€ 64,32297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.