Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Packband Top Eco RAJA braun 48 mm x 66 m - 25 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP Packband Top Eco RAJA braun 48 mm x 66 m - 25 µ
PP Packband Top Eco RAJA braun 48 mm x 66 m - 25 µ
PP Packband Top Eco RAJA braun 48 mm x 66 m - 25 µ
Artikel-Nr.:
     315-ADP37
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADP37
EAN/GTIN:
     4058409007959
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das Rajatape PP Packband Top Eco eignet sich für leichte Kartonagen bis ca. 20 kg und haftet gut auf Kartons mit Kraftliner-Außendecke. Die Top Eco Packbänder sind in braun oder transparent erhältlich lassen sich außerdem auf Wunsch personalisieren.

Für schwerere Kartonagen finden Sie bei uns auch PP Packband in Standard- und Industriequalität.
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Stück
  • Kleber: Acrylat
  • Folienstärke: 25 µ
  • Gesamtstärke: 42 µ
  • Passende Handabroller gleich mitbestellen!
  • Auf Wunsch personalisierbar
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Folienstärke µ:
25
Breite:
48 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband 66m x 48mm braun, pp-klebeband, pp-klebeband braun, eco tape, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pp packband, rajatape, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,97952*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,13832* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,94924*
€ 64,1996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,13944*
€ 60,85593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,75948*
€ 58,02378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,86948*
€ 55,77468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,97952*
€ 48,76563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.