Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Packband RAJA - braun 75 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP Packband RAJA - braun 75 mm x 66 m
PP Packband RAJA - braun 75 mm x 66 m
PP Packband RAJA - braun 75 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     315-ADP15N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADP15N
EAN/GTIN:
     4058409007751
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das kosteneffiziente PP Packband zeichnet sich durch eine solide Verschlussleistung unter Normalbedienungen sowie eine gute Reißfestigkeit aus. Es ist leicht abrollend und dadurch kräftesparend. Sie haben zwei Qualitäten zur Wahl: Standard- und Industriequalität - je nach Gewicht des zu verschließenden Packstückes. Die Standardqualität ist optimal für mittelschwere Kartonagen bis ca. 25kg und haftet auch gut auf Recycling-Kartons. Das PP-Packband in Industriequalität eignet sich für schwere Kartonagen bis ca. 30 kg und haftet auf allen Oberflächen.

Standardqualität:
  • Gute Verschlussleistung unter Anwendung bei Raumtemperatur, danach kurzfristig Temperaturbeständig bei ca. +5 °C bis ca. +45 °C
  • Folienstärke: 28 µ, Gesamtstärke: 47 µ
  • Kleber: Hotmelt
Industriequalität:
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +65 °C und kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -17 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 50 µ
  • Kleber: Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
24
Farbe:
braun
Qualität:
Standard
Gesamtstärke µ:
46
Folienstärke µ:
28
Breite:
75 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 75 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pp packband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,10776*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 2,12949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,66208*
€ 103,12788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,122*
€ 101,29518
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,2784*
€ 86,0113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,1184*
€ 83,4409
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 61,71768*
€ 73,44404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,70768*
€ 71,05214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,10776*
€ 60,81823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.