| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ADKR75 Herst.-Nr.: ADKR75 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die fadenverstärkten Papier-Klebebänder sind die ideale Lösung zum Verschließen von Kartonagen. Dank der längs und diagonalen Glasfaserverstärkungen, die für eine hohe Reißfestigkeit sorgen, sind die Packbänder dabei auch für schwere Verpackungen bis 75 kg geeignet. Weitere Details im Überblick: - Hohe Klebekraft und Soforthaftung
- Trägermaterial: Papier
- Kleber: Hotmelt
- Papierqualität: 125 g/m²
- Gesamtstärke: 265 µ
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 24 | Farbe: | braun | Breite: | 75 | Länge: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband 75mm braun, papier klebeband, papier-packband braun, Klebeband |
| | |
| |