Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Packband für Maschinen RAJA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papier-Packband für Maschinen RAJA
Papier-Packband für Maschinen RAJA
Papier-Packband für Maschinen RAJA
Artikel-Nr.:
     315-ADG500HAV
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADG500HAV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Das Papier-Packband für Maschinen in braun ist eine ästhetisch ansprechende und umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen Packband aus Kunststoff. Das verwendete Kraftpapier ist aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt. Dadurch kann das Papier-Packband ganz einfach zusammen mit dem Karton entsorgt werden.

Durch die gute Sofort- und Dauerhaftung eignet sich das Band optimal zum Verschließen von Verpackungen bis ca. 20 kg und ist auch für den maschinellen Einsatz geeignet. Sie können das Papier-Packband außerdem problemlos beschriften.

Weitere Details:

  • Trägermaterial: Kraftpapier
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Papierqualität: 57 g/m²
  • Gesamtstärke: 110 µ

Entdecken Sie auch unsere anderen Papier-Packbänder.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
braun
Breite:
50 MM
Länge:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,56204*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 23,76034* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,612*
€ 247,05828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,94202*
€ 237,931
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 179,70402*
€ 213,84778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,17204*
€ 190,60473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,86202*
€ 179,5258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,56204*
€ 169,64883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.