Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges PVC Packband RAJA, orange 50 mm x 66m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbiges PVC Packband RAJA, orange 50 mm x 66m
Farbiges PVC Packband RAJA, orange 50 mm x 66m
Farbiges PVC Packband RAJA, orange 50 mm x 66m
Artikel-Nr.:
     315-AD50OR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AD50OR
EAN/GTIN:
     4058409007027
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Mit dem farbigen PVC Packband verschließen Sie Ihre Kartonagen nicht nur zuverlässig und dauerhaft, sondern können diese auch gleichzeitig kennzeichnen und sortieren. Durch die unterschiedlichen Farben des PVC Packbands können Sie Ihre Kartonagen ganz einfach markieren und somit leichter unterscheiden. Dadurch sind die PVC Packbänder auch besonders geeignet für die Lagerung und Archivierung.

Weitere Details:
  • Optimale Anfangsklebkraft und Dauerhaftung
  • Trägermaterial: PVC-Folie
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Folienstärke: 37 µ, Gesamtstärke: 57 µ (außer ADH046: Folienstärke: 33 µ, Gesamtstärke: 53 µ)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
orange
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, paket-klebeband 50 mm, pvc packband, farbiges klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 14,69004*
€ 19,83*
Lager 315
399
€ 9,90*
ab € 22,41762*
€ 30,04764*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,04764*
€ 35,75669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,68764*
€ 35,32829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,9476*
€ 34,44764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,06764*
€ 33,40049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,71764*
€ 31,79399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,41762*
€ 26,67697
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,73627* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.