Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Marker RAJA, Set (blau, schwarz, rot, grün)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Whiteboard-Marker RAJA, Set (blau, schwarz, rot, grün)
Whiteboard-Marker RAJA, Set (blau, schwarz, rot, grün)
Artikel-Nr.:
     315-A482
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Die abwischbaren Whiteboard-Marker von RAJA sorgen für ein sauberes und glattes Schreiben und machen damit jede Besprechung zum Erfolg. Notieren Sie Ihre Ideen einfach auf dem Whiteboard und halten Sie diese so für alle übersichtlich fest.

Wenn Ihnen dabei doch einmal ein Fehler passiert – kein Problem! Denn die UV-beständige und geruchlose Tinte des Whiteboard-Markers trocknet im Handumdrehen und lässt sich dadurch innerhalb kürzester Zeit einfach mit einem Whiteboard-Reiniger entfernen.

Auch beim Schreibkomfort wissen die Whiteboard-Marker von RAJA zu überzeugen. So erleichtern die runden Kunststoffkörper die Griffigkeit. Die dicke Spitze verformt sich wiederum nicht und garantiert so eine gleichmäßige Linie ohne Streifen. Professioneller geht es kaum!

Die Whiteboard-Marker sind einzeln in den Farben Schwarz, Blau, Grün und Rot oder als Set mit insgesamt 6 Markern erhältlich. Das Whiteboard-Marker Set (Bestell-Nr. A482) beinhaltet folgende Farben: 2x Schwarz, 2x Rot, 1x Blau, 1x Grün

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
schwarz/rot/blau/grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.