Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker RAJA - blau, runde Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permanentmarker RAJA - blau, runde Spitze
Permanentmarker RAJA - blau, runde Spitze
Permanentmarker RAJA - blau, runde Spitze
Artikel-Nr.:
     315-A462B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A462B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze blau 1,5...
permanent marker

Die Permanentmarker RAJA eignen sich für den täglichen Gebrauch auf fast allen Oberflächen, wie Karton, Glas, Kunststoff, Metall…: Geruchlos und schnell trocknend sind diese Permanentmarker mit Tinte auf Alkoholbasis überall da einsetzbar, wo etwas dauerhaft markiert oder beschriftet werden soll. Sie sind abriebfest und beständig gegen Wasser sowie Licht.

Wählen Sie einen Permanentstift mit Kugelspitze für ein Schriftbild von 1,5 – 3 mm Stärke oder de Permanentmarker mit Keilspitze für Markierungen von 1,5 – 5 mm Breite. Für besonders kleines bzw. feines Schriftbild wählen Sie den Permanentmarker mit feiner Kugelspitze (1 mm). Unsere Permanentmarker sind erhältlich in schwarz, blau, rot und grün. Besonderheit Bestell.-Nr. A468 und A466B: Frei von Toluo und Xylol. Sollten Sie die Permanentmarker in verschiedenen Farben nutzen wollen, empfehlen wir Ihnen unser praktisches, farbig sortiertes Set (Bestell-Nr. A475) bestehend aus vier Markern in den Farben schwarz, rot, blau und grün.

Statten Sie Ihren kompletten Schreibtisch optimal mit RAJA aus und entdecken Sie auch unser vielseitiges Schreibtischzubehör, Notizblöcke sowie praktische Ablagefächer für Ihren Bedarf!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
blau
Strichbreite mm:
1,5 - 3
Stärke Schreibkopf:
konisch
Weitere Suchbegriffe: permanent marker blau, Permanentstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,196*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,858*
€ 15,30102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,048*
€ 14,33712
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,716*
€ 12,75204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,286*
€ 12,24034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,686*
€ 11,52634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,416*
€ 11,20504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,196*
€ 8,56324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.