| |
|
| Artikel-Nr.: 315-924EU12 Herst.-Nr.: 924EU12 EAN/GTIN: 4058409006228 |
| |
|
| | |
| Das Transfer-Klebeband ist ideal zum schnellen und sauberen Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien wie Metall, Glas, Holz, Papier, Pappe und Kunststoff. Außerdem ist es wärme- und kältebeständig, wodurch sich das Transfer-Klebeband perfekt zum Anbringen von kleinen Musterstücken sowohl Innen- als auch im Außenbereich eignet. Der Kleber, Acrylat, zeichnet sich durch hohe Soforthaftung aus, die Schutzabdeckung des Scotch Klebeband besteht aus Papier.
Für das Scotch Klebeband haben wir auch den passenden Handabroller im Sortiment. Standard Klebeband: - Zum dauerhaften, belastbaren Befestigen der verschiedensten Materialien wie Metall, Lack, den meisten Kunststoffen, Karton, Holz und Glas; Befestigen von Werbematerialien und Schildern, Leisten, Blenden
- Farbe: transparent
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis 120°C, dauernd bis 85°C
- Sehr gute UV-Beständigkeit, gute Lösungsmittelbeständigkeit
- Trägermaterial: Papier grau
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 12 | Bezeichnung: | Standard | Stärke: | 0.05 | Breite: | 12 MM | Länge: | 55 M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, klebstoff-film 12mm x 55m, klebstoff film, transferklebeband 55m, klebeband, klebebänder, transfer-klebeband, transferband, transferklebeband, verbinden, verkleben, verpacken, verpackungsmaterial |
| | |
| |