Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Standard 1600 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Standard 1600 mm breit
Arbeitstisch Standard 1600 mm breit
Arbeitstisch Standard 1600 mm breit
Artikel-Nr.:
     315-73000100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     73000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Packplatz
Packplätze

Das professionelle Packtischsystem FLEX von Hüdig + Rocholz unterstützt Sie perfekt beim schnellen, effizienten und sicheren Verpacken Ihrer Waren. Es bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten, Ihren Arbeitsplatz ganz auf die individuelle Packsituation abzustimmen und wurde außerdem als ergonomisches Produkt zertifiziert. Mit den verschiedenen Komponenten und der Vielfalt an verfügbaren Größen, können Sie ganz einfach je nach Bedarf ausreichend Platz für Zubehör und EDV-Geräte einplanen. Bedarfsgerecht kombiniert optimiert der Packtisch die Funktionalität und Effizienz am Arbeitsplatz, vor allem in den Bereichen Lager, Versand und Kommissionierung. Die modulare Bauweise ermöglicht außerdem nachträglich ein schnelles und schraubloses Anpassen bzw. Erweitern ihres FLEX Systems. Somit bleiben Sie auch bei künftigen Prozessänderungen oder häufig wechselnden Erfordernissen flexibel!

Ein robuster Tisch mit Stahlrohrgestell bildet die optimale Grundlage für Ihren flexibel gestalteten Arbeitsplatz. Hier haben Sie die Wahl zwischen einem Standard Arbeitstisch sowie einem Arbeitstisch mit Elektromotor in jeweils drei verschiedenen Längen. Jedes Modell ist stufenlos höhenverstellbar über Klemmschrauben (Standard-Modell) oder einen elektrischen Spindelantrieb. Damit wird ein rücken- und gelenkschonendes Arbeiten garantiert! Die 30 mm starke Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung ist bei Verwendung von Klemmschrauben bis zu 300 kg und mit Spindelantrieb bis 200 kg belastbar.

Weitere Produktdetails:

  • Robustes Gestell: Stahlkonstruktion (40 x 40 mm)
  • Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus speziellem Profilrohr, dass die Vorteile von Aluminiumprofil und stabiler Stahlkonstruktion verbindet
  • Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante
  • Funktionsunterzüge in Akzentfarbe rubinrot (RAL3003)

Sollten Sie eine Tischplatte aus Multiplex oder mit Waagenausschnitt benötigen, können Sie alternativ zu den Arbeitstischen auch ein Tischgestell inklusive Tischplatte individuell zusammenstellen. Sobald Sie sich für einen optimalen Grundtisch als Basis entschieden haben, sollten Sie Ihr Packtisch SYSTEM FLEX mit den gewünschten Anbauprofilen und Ablageböden, passendem EDV- und Technik- Zubehör und sonstigem Zubehör ausstatten. Hier bietet Ihnen unser vielfältiges Sortiment beispielsweise eine Schneidevorrichtung für Packpapier, einen Halter für Ihren Klebebandabroller oder auch verschiedene Lochrückwände mit praktischen Werkzeughaltern zur Wahl.

Schauen Sie sich auch gleich die anderen Arbeitstische in unserem Sortiment an. Bei uns erhalten Sie natürlich auch die passenden Versandtaschen, Klebebänder, Etiketten, Polster- und Füllmaterialien sowie Drehstühle zur optimalen Ausstattung Ihres Packtischs.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Arbeitstisch Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,43*
€ 851,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,11*
€ 842,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,21*
€ 821,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,41*
€ 791,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,47*
€ 730,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.