Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch WiPro Antibakteriell VILEDA grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wischtuch WiPro Antibakteriell VILEDA grün
Wischtuch WiPro Antibakteriell VILEDA grün
Wischtuch WiPro Antibakteriell VILEDA grün
Artikel-Nr.:
     315-576221
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     576221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das Wischtuch WiPro Antibakteriell von VILEDA ® ist ein hygienisches Allround-Tuch für vielfältige Einsatzzwecke in den Bereichen Hotel, Restaurant und Catering bis hin zu Gebäudereinigung und Gesundheitswesen. Das saugstarke Wischtuch zeichnet sich besonders durch seine antibakteriellen Eigenschaften und seine Langlebigkeit (waschbar bei 95°C) aus. Die Latex-Oberflächenstruktur ermöglicht auch das Entfernen von hartnäckigen Flecken und Angetrocknetem.
  • Farben: blau, grün, gelb
  • Maße: 42 x 36 cm
  • Material: Vlies mit Latexstruktur
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch vlies, vlies tuch, wischtücher grün, Wischtuch Vileda, Wischtuch WiPro Antibakteriell Vileda, hygienisches allroundtuch, wischen, wischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,02*
€ 70,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,84*
€ 70,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.