| |
|
| Artikel-Nr.: 315-4313PV2H50 Herst.-Nr.: 4313PV2H50 EAN/GTIN: 4058409003500 |
| |
|
| | |
| Das Papier-Packband tesa 4313 ist eine umweltfreundliche und optisch ansprechende Verschlussmöglichkeit für Ihre Kartonagen. Packband mit Sicherheitsfunktion Das Packband von tesa verschließt Ihre Verpackungen dauerhaft, da sich der Kleber durch seinen hohen Klebemassenauftrag vollflächig mit der Kartonoberfläche verbindet. Beim Entfernen des Papierpackbandes wird die Kartonoberfläche beschädigt. Somit ist ein unerlaubter Zugriff für den Empfänger sofort sichtbar. Silikonfreies Packband, geeignet für empfindliche Oberflächen Silikon hat eine trennende Wirkung und verändert Oberflächenspannungen massiv, was beispielsweise zu Benetzungsstörungen beim Lackierprozess führt. Greifen Sie daher gerade im OEM, im allgemeinen Automotive Bereich und überall dort, wo Sie lackieren, auf Silikonfreies Klebeband und Packband zurück. Der Synthese-Kautschuk (synthetischer Kautschuk) ist alterungsbeständig und stabiler als natürliches Kautschuk. Die wichtigsten Daten auf einen Blick - Handhabung: leicht abrollbar und für die manuelle sowie maschinelle Verarbeitung geeignet
- Klebkraft: hohe Anfangsklebekraft und Dauerhaftung; Klebkraft auf Stahl 7,5N/cm
- Material: silikonfrei imprägnierter Papierträger, Klebemittel aus Synthese-Kautschuk (Synthetikkautschuk)
- Reißdehnung: 6%; Reißkraft: 60N/cm
- Papierqualität: 70 g/m²; Gesamtstärke: 125 µ
- Kurzfristig wärmebeständig bis ca. +60 °C, kältebeständig bis ca. -15 °C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 36 | Gesamtstärke µ: | 125 | Breite: | 50 MM | Länge: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband raja, papier klebeband, packband 50mm, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, papier, papierpackband, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |