Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband tesa 4120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Packband tesa 4120
PVC Packband tesa 4120
PVC Packband tesa 4120
Artikel-Nr.:
     315-4120TRA100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     4120TRA100
EAN/GTIN:
     4058409003401
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Das PVC Packband tesa 4120 gewährleistet aufgrund seiner Materialeigenschaften eine gute Verschlussleistung. Es ist ein universeller Verschluss für mittelschwere Verpackungen aller Art bis ca. 30 kg, sowohl für Lagerung als auch für Versand geeignet. Das PVC Packband tesa haftet auf unterschiedlichen Oberflächen, wie Karton, Plastik oder Holz.

  • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Gleichmäßig und leise abrollend und so optimal für angenehmes Arbeiten
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +70 °C
  • Kältebeständig (nur nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 49 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
transparent
Gesamtstärke µ:
49
Folienstärke µ:
32
Breite:
50 MM
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 50mm, pvc-band, pvc-band transparent, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pvc packband, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,12072*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 4,92002* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,60768*
€ 322,02314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,74792*
€ 309,10002
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 233,64432*
€ 278,03674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,8242*
€ 260,4008
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 206,59752*
€ 245,85105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,54748*
€ 235,0815
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 185,86044*
€ 221,17392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,12072*
€ 210,77366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.