Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pvc-Band braun 50 mm x 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pvc-Band braun 50 mm x 100 m
Pvc-Band braun 50 mm x 100 m
Pvc-Band braun 50 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     315-4120HAV100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     4120HAV100
EAN/GTIN:
     4058409003388
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Das PVC Packband tesa 4120 gewährleistet aufgrund seiner Materialeigenschaften eine gute Verschlussleistung. Es ist ein universeller Verschluss für mittelschwere Verpackungen aller Art bis ca. 30 kg, sowohl für Lagerung als auch für Versand geeignet. Das PVC Packband tesa haftet auf unterschiedlichen Oberflächen, wie Karton, Plastik oder Holz.

  • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Gleichmäßig und leise abrollend und so optimal für angenehmes Arbeiten
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +70 °C
  • Kältebeständig (nur nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 49 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
braun
Gesamtstärke µ:
49
Folienstärke µ:
32
Breite:
50 MM
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-band, pvc-klebeband braun, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pvc packband, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,2406*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 4,92335* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,10764*
€ 321,42809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,2576*
€ 308,51654
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 233,20404*
€ 277,51281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,3742*
€ 259,8653
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 206,1774*
€ 245,35111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,18748*
€ 234,6531
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 185,5206*
€ 220,76951
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,2406*
€ 210,91631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.