| |
|
| Artikel-Nr.: 315-3739T4866 Herst.-Nr.: 3739T4866 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das PP Packband Scotch 3M ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit hochfestem Trägermaterial aus Polypropylen und synthetischem Kautschukharz-Klebstoff. Es eignet sich hervorragend für Pakete und Kartons bis zu 35 kg, auch für den Einsatz auf Recyclingkarton und für den Export in warme Länder. Dieses 3M-Polypropylenband haftet stark und sofort und lässt sich schnell abrollen. Dabei ist es reißfest und zeichnet sich durch seine gute Verschlussleistung aus. Das Scotch 3M Klebeband qualifiziert sich für das serielle Verschließen von Kartons und Verpackungen mit hoher Geschwindigkeit. Die 3 unterschiedlichen Stärken ermöglichen Ihnen die bedarfsgerechte Wahl des optimalen Packbandes für Ihre unterschiedlichen Anforderungen. Alles auf einen Blick: - Trägermaterial: PP-Folie
- Kleber: synthetischem Kautschukkleber (Hotmelt)
- Breite: 48 mm.
- Länge: 66 m PP-Band pro Rolle.
- Farbe: transparent oder braun
- Rollt sich schnell und reibungslos ab.
- Auch für Recyclingkarton und Export in warme Länder geeignet
- Perfekt für die Serienversiegelung bei hoher Geschwindigkeit
- Standardqualität: Folienstärke: 28µ, Gesamtstärke: 48 µ
- Industriequalität: Folienstärke: 35 µ, Gesamtstärke: 56 µ
- Industriequalität extrem widerstandsfähig: Folienstärke: 50 µ, Gesamtstärke: 75 µ
Verleihen Sie Ihren Paketen Ihren individuellen Look! Mit unseren personalisierten Packbändern und unserem Online-Konfiguartor ist das ganz einfach. Auch passende Handabroller und Tischabroller finden Sie ebenfalls bei uns im Shop.
Weitere Informationen: | | Qualität: | Industrie | Gesamtstärke µ: | 56 | Folienstärke µ: | 35 | Breite: | 48 | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |