Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtücher für Spender Matic


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rollenhandtücher für Spender Matic
Rollenhandtücher für Spender Matic
Artikel-Nr.:
     315-290067
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     290067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Die Tork Rollenhandtücher trocknen die Hände gründlich ab, sie sind weich und zeichnen sich durch eine hübsche Prägung in Blattform aus. Die Rollen eignen sich für den Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher, der für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz entworfen wurde und besonders wartungsarm ist. Er erspart Ihnen Zeit und regelt den Verbrauch, indem er immer nur ein Blatt ausgibt. Die Rollenhandtücher sind besonders geeignet für professionelle Sanitärräume, Schulen, Flughäfen oder Großküchen.

Weitere Informationen:

  • Qualität: 2-lagig
  • Rollenbreite: 21 cm
  • Rollen-Ø: 19 cm
  • Rollenkern-Ø: 3,8 cm
  • Länge: Advanced: 150 m, Premium: 100 m
  • Material:
    • 290067: Tissue in weiß mit grauer Blattprägung, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
    • 290076: Recycling-Tissue in grün
    • 290068: Tissue in blau, ISEGA-zertifiziert und daher geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln, reißfest, sowie herunterspülbar
    • 290016: weißes Quick-Dry Tissue in Premium-Qualität, besonders reißfest und saugfähig, sowie herunterspülbar
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Geeignet für:
H1
Farbe:
weiß
Breite Blatt:
21
Länge:
150 M
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Rollenhandtücher Matic, Rollenhandtücher für Spender Matic, grüne Rollenhandtücher, handtücher, weiße Rollenhandtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 84,46*
€ 104,73*
Lager 315
113
€ 9,90*
ab € 124,36*
€ 169,87*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,87*
€ 202,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,74*
€ 199,61
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 150,85*
€ 179,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,93*
€ 177,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,07*
€ 173,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,36*
€ 147,99
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 20,72667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.