Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal 1300 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal 1300 x 500 mm
Anbauregal 1300 x 500 mm
Anbauregal 1300 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-20255S
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     20255S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADVANCE Regal
Ad'Vance Regal
Regal Ad'Vance
Anbau-Regal

Das modulare Regalsystem AD'VANCE lässt sich dank unterschiedlicher Größen und einer großen Auswahl an Zubehör optimal auf Ihren individuellen Bedarf abstimmen. Dies macht das robuste Regal aus verzinktem Stahlblech zum praktischen Allrounder in Ihrem Lager, Archiv oder Ihrer Werkstatt. Mit einer Feldlast von 3000 kg ist es vor allem zur Lagerung mittelschwerer Materialien geeignet. Robuste Materialien sowie die mitgelieferten Kreuzverbände sorgen für Stabilität. Die verzinkten Fachböden sind höhenverstellbar und können daher flexibel an das Lagergut angepasst werden. Gleichzeitig lässt sich das Regal damit einfach montieren. So verfügen die verzinkten Stützen über eine seitliche Lochung im 25 mm Raster zum flexiblen Einhaken der Fachböden. Eine weitere Lochung im 50 mm Raster an der Vorderseite der Stützen dient zur Befestigung von Zubehör. Bestellen Sie die passenden Regal-Bausteine am besten gleich mit und gestalten Sie das Regal AD'VANCE ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Weitere Details:

  • A Grundregal umfasst: 4 verzinkte Stützen + 5 verzinkte Fachböden + 1 Kreuzverband + 4 Regalfüße
  • B Anbauregal umfasst: 2 verzinkte Stützen + 5 verzinkte Fachböden + 2 Regalfüße
  • DEKRA-Zertifizierung: entspricht den europäischen Standards und Empfehlungen (Eurocodes III - FEM 10.2.06)
  • Fachlast: bis zu 330 kg je Boden (bei gleichmäßiger Lastverteilung)
  • Material: verzinktes Stahlblech
  • Stützen: Profil 43x39 mm, Regalfüße zum Verschrauben 100 x 57 x 3 mm
  • Fachböden: gestanztes Stahlblechprofil, Höhe: 32 mm, Lochung im 50 mm-Raster zum Einsetzen von Fachteilern
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Innenmaß Länge:
125,7
Tiefe:
50 MM
Element:
Anbauregal
Höhe:
2.000 MM
Fachlast:
225
Weitere Suchbegriffe: Anbauregal, advance regal, AD'VANCE, Advance, Regal, Regale AD'VANCE, erweiterbares regal, fachbodenregal, modulares regal, regale, universal-fachbodenregal, universalregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.