Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbesenstiel mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbesenstiel mit Gewinde
Holzbesenstiel mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     315-149E
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     149E
EAN/GTIN:
     4058409000981
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
  • Bestellnummer 149E: Holz Besenstiel mit Schraubgewinde
    passend zu 3325 Besen mit Vinyl Borsten und 276 Kokosbesen mit 38 cm Länge
  • Bestellnummer MANCH151: Holz Besenstiel ohne Schraubgewinde
    passend zu 3991 Kokosbesen mit 60 cm Länge und 292 Straßenbesen mit harten Borsten und 290 Saalbesen extra lang mit 100 cm
  • Bestellnummer 5062: Aluminium Besenstiel mit Schraubgewinde
    passend zu 3325 Besen mit Vinyl Borsten
Bei RAJA finde Sie alles was Sie für die Gebäudereinigung, Industriereinigung und Werkstattreinigung brauchen. Bei Fragen hilft Ihnen unser Expertenteam gerne weiter.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Länge:
130
Material:
Holz
Ausführung:
mit Schraubgewinde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
3
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,82*
Lager 315
91
1
€ 9,90*
ab € 2,43*
€ 3,93*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
3325
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.