Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißer Permanentmarker Pentel 2,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weißer Permanentmarker Pentel 2,5mm
Weißer Permanentmarker Pentel 2,5mm
Weißer Permanentmarker Pentel 2,5mm
Artikel-Nr.:
     315-100WM
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     100WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Reifenmarker
Reifenmarkierer

Der weiße Permanentmarker von Pentel ist wasserfest, schnell trocknend und verfügt über eine hohe Deckkraft. Damit ist der Acryl-Stift mit Rundspitze zur permanenten Beschriftung fast aller Oberflächen einsetzbar, wie z.B. Glas, Metall, Folie, Kautschuk usw.. Schaft- und Schriftfarbe des Permanentmarkers sind Weiß, weshalb er sich insbesondere für die Markierung auf dunklen Untergründen wie schwarzer Stretchfolie, Reifen, etc. eignet.

Der Permanentmarker besteht aus einem widerstandsfähigen Metallgehäuse mit Kappe und Ventilsystem. Je nach Bedarf haben Sie die Wahl zwischen einem Acryl-Stift mit einer Strichbreite von 2,5 mm (Bestell-Nr. 100WM) und einer Stichbreite von 3 mm (Bestell-Nr. 100W). Beide Permanentmarker sollten vor dem Gebrauch gut geschüttelt werden. Außerdem sollte der Docht des Markers leicht angedrückt werden, um das Einfärben der Spitze einzuleiten.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Farbe:
weiß
Strichbreite mm:
2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,0544*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,6712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,9844*
€ 89,23144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,69448*
€ 88,88643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,88448*
€ 84,35253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,79444*
€ 81,86538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,0544*
€ 66,70474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.