Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stubai 2x Fällkeil 180x65mm + 1x Nachsetzkeil 200mm - Forstkeil, Kunststoff rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Stubai 2x Fällkeil 180x65mm + 1x Nachsetzkeil 200mm - Forstkeil, Kunststoff rot
Produktbild zu Stubai 2x Fällkeil 180x65mm + 1x Nachsetzkeil 200mm - Forstkeil, Kunststoff rot
Anwendungsbild zu Stubai 2x Fällkeil 180x65mm + 1x Nachsetzkeil 200mm - Forstkeil, Kunststoff rot
Artikel-Nr.:
     3145-118501544
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013511
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Stubai 2x Fällkeil 180x65mm + 1x Nachsetzkeil 200mm - Forstkeil, Kunststoff rot

  • Dieser Fällkeil ist aus hochschlagfestem Polyamid gefertigt und hat ein Gewicht von 180g
  • Forstkeil mit Querillen gegen Herausrutschen
  • Absolut schlagfester Fällkeil, bis zu -25°C
  • Der Nachsetzkeil eignet sich mit einer Länge von 200 mm hervorragend zum Nachsetzten tief eingeschlagener Keile
Das Stubai Forstkeil Forst Zubehör Wald-Set ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden professionellen Holzfäller und Waldarbeiter.
Dieses Set enthält 2 Fällkeile (180x65mm) und 1 Nachsetzkeil (200mm), die aus hochschlagfestem Polyamid in auffälligem Rot gefertigt sind.
Die Fällkeile sind mit Querrillen versehen, die ein Herausrutschen verhindern. Dies gewährleistet maximale Sicherheit während des Einsatzes.
Die Fällkeile sind absolut schlagfest und können bei extremen Temperaturen bis zu -25°C verwendet werden, was sie ideal für den Einsatz unter verschiedenen Wetterbedingungen macht.
Der Nachsetzkeil ist 200mm lang und hat ein Gewicht von 400 g und eignet sich hervorragend zum Nachsetzen tief eingeschlagener Keile.
Wie die Fällkeile ist auch der Nachsetzkeil aus schlagfestem Kunststoff gefertigt, was seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sicherstellt.

Lieferumfang:
  • 2x Fällkeil Kunststoff
  • 1x Nachsetztkeil Kunststoff rot
  • 1 Paar vasalat Handschuhe


Weitere Informationen:
Ausführung:
Forstkeil & Nachsetzkeil
Type:
STUBAI Forstkeil: 6730
Type 2:
STUBAI Nachsetzkeil: 6731 02
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, fällen spalthammer forsthelm spaltkeil spaltaxt ab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,94*
€ 74,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,29*
€ 71,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,81*
€ 64,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,91*
€ 55,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.