Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm
Produktbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm
Skizze zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm
Skizze zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm
LOGO zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm
Artikel-Nr.:
     3145-118501097
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582007244
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 m. Reling 195mm 20kg, NL300 grau KB1400mm

BLUM TANDEMBOX antaro Vollauszug mit TIP-ON und BLUMOTION Einheit.
  • Tragkraft: 20kg
  • Nennlänge: 300mm
  • Farbe: Stahl grau RAL9006
  • Platzbedarf im Korpus - Höhe 195mm; Bodendicke 16mm
  • Zargenhöhe 83mm mit Reling 195mm; Lichte Korpustiefe mindestens: Nennlänge + 3 mm
TIP-ON: Die mechanische Öffnungsunterstützung von Blum, öffnet grifflose Fronten wie von selbst – durch kurzes Antippen.
BLUMOTION: Schließt die Schubkästen und Auszugsschienen sanft und leise - unabhängig vom Schwung.
Synchronisierungswelle ist bis max. Korpusbreite(KB) 1400mm anwendbar. Die Schubladen werden damit stabilisiert und garantieren ein gleichmäßiges öffnen.

Lieferumfang:
1 GT Schubladenauszug Stahl verzinkt
1 GT Rückwandhalter links/rechts
1 GT Tandemzarge und Abdeckkappen links/rechts
2 Stück Frontbefestigungen Schraubversion
1 GT TIP-ON BLUMOTION Einheit
1 GT Vasalat allgemeines Montagezubehör-Set
1 GT Längsreling links/rechts
1 Stück Synchronisierungswelle mit Halterung
1 Stück Frontstabilisator

Weitere Informationen:
Ausführung:
300 mm Auszug 20kg
Farbe:
Stahl grau RAL9006
Tragkraft:
20 kg
Modell:
M (Zargenhöhe 83mm) mit Reling Höhe C (195mm)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienensatz 1400mm, kugelauszug, laufschiene, gleitschiene, schienensystem, schubla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,03*
€ 92,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,57*
€ 92,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,88*
€ 86,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,63*
€ 84,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,40*
€ 71,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.