Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 115mm 65kg, NL600mm, weiß, bis KB600mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 115mm 65kg, NL600mm, weiß, bis KB600mm
Produktbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 115mm 65kg, NL600mm, weiß, bis KB600mm
Skizze zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 115mm 65kg, NL600mm, weiß, bis KB600mm
Skizze zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 115mm 65kg, NL600mm, weiß, bis KB600mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 115mm 65kg, NL600mm, weiß, bis KB600mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 115mm 65kg, NL600mm, weiß, bis KB600mm
LOGO zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 115mm 65kg, NL600mm, weiß, bis KB600mm
Artikel-Nr.:
     3145-118501016
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582006438
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 115mm 65kg, NL600mm, weiß, bis KB600mm

BLUM TANDEMBOX antaro Vollauszug mit TIP-ON und BLUMOTION Einheit.
  • Tragkraft: 65kg
  • Nennlänge: 600mm
  • Farbe: Seidenweiss
  • Platzbedarf im Korpus - Höhe 133,5mm; Bodendicke 16mm; Lichte Korpustiefe mindestens: Nennlänge + 3 mm
TIP-ON: Die mechanische Öffnungsunterstützung von Blum, öffnet grifflose Fronten wie von selbst – durch kurzes Antippen.
BLUMOTION: Schließt die Schubkästen und Auszugsschienen sanft und leise - unabhängig vom Schwung.
Empfohlen bis max. Korpusbreite(KB) 600mm. Ab Korpusbreite 600mm wird zusätzlich die BLUM Synchronisierungswelle und der Frontstabilisator benötigt.

Lieferumfang:
1 GT Schubladenauszug Stahl verzinkt
1 GT Rückwandhalter links/rechts
1 GT Tandemzarge und Abdeckkappen links/rechts
2 Stück Frontbefestigungen Schraubversion
1 GT TIP-ON BLUMOTION Einheit
1 GT Vasalat allgemeines Montagezubehör-Set

Weitere Informationen:
Ausführung:
600 mm Auszug 65kg
Tragkraft:
65 kg
Modell:
K (Zargenhöhe 115mm)
Farbe:
Seidenweiß
Korpusbreite max.:
bis 600mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, laufschiene, gleitschiene, schienensystem, schubla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,47*
€ 108,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,24*
€ 107,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,61*
€ 101,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,47*
€ 99,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,23*
€ 83,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.