Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 83mm 65kg, NL650mm, weiß, bis KB1400mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 83mm 65kg, NL650mm, weiß, bis KB1400mm
Produktbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 83mm 65kg, NL650mm, weiß, bis KB1400mm
Skizze zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 83mm 65kg, NL650mm, weiß, bis KB1400mm
Skizze zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 83mm 65kg, NL650mm, weiß, bis KB1400mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 83mm 65kg, NL650mm, weiß, bis KB1400mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 83mm 65kg, NL650mm, weiß, bis KB1400mm
LOGO zu BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 83mm 65kg, NL650mm, weiß, bis KB1400mm
Artikel-Nr.:
     3145-118500991
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582006186
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM Schubladenschienen TANDEM Zargenhöhe 83mm 65kg, NL650mm, weiß, bis KB1400mm

BLUM TANDEMBOX antaro Vollauszug mit TIP-ON und BLUMOTION Einheit.
  • Tragkraft: 65kg
  • Nennlänge: 650mm
  • Farbe: Seidenweiss
  • Platzbedarf im Korpus - Höhe 101,5mm; Bodendicke 16mm; Lichte Korpustiefe mindestens: Nennlänge + 3 mm
TIP-ON: Die mechanische Öffnungsunterstützung von Blum, öffnet grifflose Fronten wie von selbst – durch kurzes Antippen.
BLUMOTION: Schließt die Schubkästen und Auszugsschienen sanft und leise - unabhängig vom Schwung.
Synchronisierungswelle ist bis max. Korpusbreite(KB) 1400mm anwendbar.
Die Schubladen werden damit stabilisiert und garantieren ein gleichmäßiges öffnen.

Lieferumfang:
1 GT Schubladenauszug Stahl verzinkt
1 GT Rückwandhalter links/rechts
1 GT Tandemzarge und Abdeckkappen links/rechts
2 Stück Frontbefestigungen Schraubversion
1 GT TIP-ON BLUMOTION Einheit
1 GT Vasalat allgemeines Montagezubehör-Set
1 Stück Synchronisierungswelle mit Halterung
1 Stück Frontstabilisator

Weitere Informationen:
Farbe:
Seidenweiß
Modell:
M (Zargenhöhe 83mm)
Ausführung:
650 mm Auszug 65kg
Tragkraft:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienensatz 1400mm, kugelauszug, laufschiene, gleitschiene, schienensystem, schubla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,23*
€ 106,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,60*
€ 104,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,35*
€ 99,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,90*
€ 96,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,58*
€ 82,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.