Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur eloxiert
natur eloxiert
Titan Edelstahl Effekt
Produktbild zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert
Produktbild zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-118500899
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     LUFTGITTER 800X80MM AL NATUR ELOX.
EAN/GTIN:
     9010582005264
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 800x80 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Freier Querschnitt:
174 cm²
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Breite:
80 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Montageart:
einsteckbar
Länge:
800 mm
Größe:
80x800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.