Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 400x100 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur eloxiert
natur eloxiert
Titan Edelstahl Effekt
Produktbild zu Lüftungsgitter 400x100 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert
Produktbild zu Lüftungsgitter 400x100 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 400x100 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 400x100 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-118500894
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     LUFTGITTER 400X100MM AL NATUR ELOX.
EAN/GTIN:
     9010582005219
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 400x100 mm, einsteckbares Lüftungsblech, Aluminium natur eloxiert

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Das vasalat Lüftungsgitter eignet sich bestens für die Belüftung verschiedenster Möbel, wie z.B. Kühlschrank-Umbauten, Türen, Heizkörpern, Küchenschränken und Kleiderschränken. Das Lüftergitter sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Werkzeuglos montierbar, dank einfacher Steckmontage.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Länge:
400 mm
Größe:
100x400 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Montageart:
einsteckbar
Freier Querschnitt:
130 cm²
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.