Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Schubladenschienen, 450mm Auszug 70kg inkl.Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Schubladenschienen, 450mm Auszug 70kg inkl.Zubehör
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Schubladenschienen, 450mm Auszug 70kg inkl.Zubehör
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Schubladenschienen, 450mm Auszug 70kg inkl.Zubehör
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Schubladenschienen, 450mm Auszug 70kg inkl.Zubehör
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Schubladenschienen, 450mm Auszug 70kg inkl.Zubehör
LOGO zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Schubladenschienen, 450mm Auszug 70kg inkl.Zubehör
Artikel-Nr.:
     3145-118500749
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     BLUMOTION S 766H 450 70KG M.KPL.
EAN/GTIN:
     9010582003765
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Schubladenschienen, 450mm Auszug 70kg inkl.Zubehör

  • Verdeckter Vollauszug mit integrierter Blumotion (=Softclose). Für ein sanftes und leises Schließen. Tragkraft: max. 70 kg
  • Empfohlen bis max. Korpusbreite 600mm. Ab Korpusbreite 600mm wird zusätzlich die BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung benötigt.
  • Schubladenauszüge mit synchronisiertem Schwebelauf und BLUMATIC-Selbstschließtechnik
  • Werkzeuglose Seiten-, Höhen und Neigungseinstellung. Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe möglich.
  • Lieferumfang: 1 Paar Schubladen-Schienensystem inkl. Kupplung links/rechts ; allgemeines Montagezubehör-Set
BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Unterbodenführung, NL 450, TK 70kg; 766H4500S

Weitere Informationen:
Ausführung:
450 mm Auszug 70kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen 450mm, kugelauszug, schwerlastauszug auszugsschienen schubladenauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,13*
€ 64,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,66*
€ 62,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,71*
€ 59,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,26*
€ 56,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,38*
€ 55,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,56*
€ 47,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.