Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Sprühlack azurblau glänzend - Lackspray, Graffiti-Spray, 6 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Anwendungsbild zu Dupli-Color Sprühlack azurblau glänzend - Lackspray, Graffiti-Spray, 6 Stück
Anwendungsbild zu Dupli-Color Sprühlack azurblau glänzend - Lackspray, Graffiti-Spray, 6 Stück
LOGO zu Dupli-Color Sprühlack azurblau glänzend - Lackspray, Graffiti-Spray, 6 Stück
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500571
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582001945
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
Dupli-Color Sprühlack azurblau glänzend - Lackspray, Graffiti-Spray, 6 Stück

  • HOCHWERTIG: dieser Sprühlack überzeugt mit einer hochwertigen Nitro-Kombi-Qualität | ist kratz-, stoß- und schlagfest | bietet einen guten Verlauf und glatte Oberflächen
  • vasalat TIPP: ideal als Graffiti Spray das auch von namhaften Graffiti-Künstlern eingesetzt wird
  • VERWENDUNG: dieser Lackspray eignet sich ideal zum Lackieren von Holz, Metall, Papier, Glas, Hartkunststoff sowie für viele Textilien
  • EIGENSCHAFT: geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich, sowie zur künstlerischen Gestaltung von Putz, Beton und Naturstein
  • SET: 6x 400ml Dupli-Color Sprühlack Azurblau glänzend für Graffiti, Lackierungen und Reparatur + 1 Paar vasalat Arbeitshandschuhe
Unser Vasalat Dupli-Color Graffiti-Spray in Azurblau glänzend ist deine Leinwand für beeindruckende Kunstwerke im Freien. Der Graffiti-Spray ist von namhaften Graffiti-Künstlern geschätzt und überzeugt durch seine erstklassige Nitro-Kombi-Qualität. Ideal zum Lackieren von Holz, Metall, Papier, Glas, Hartkunststoff und vielen Textilien, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten sowie für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton und Naturstein. Unser Graffiti-Spray ist wetterfest, lichtecht und UV-beständig für lang anhaltende Kunstwerke im Freien.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Lieferumfang:
  • 6 Dosen Aerosolspray azurblau glänzend
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Marke:
vasalat
Inhalt:
400 ml
Farbe:
azurblau
Hinweis:
glänzend
RAL Nummer:
5009
Kennzeichnung:
AT, DE, IT, CZ
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Ausführung 2:
6 Dosen azurblau
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, buntlack glänzend spray, buntlack spray, buntlack, sprühfarbe spraydosen farbspray spraydose sprühdos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 76,38*
€ 90,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,19*
€ 89,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,40*
€ 86,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,12*
€ 83,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,83*
€ 70,01
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.